モニター台 usbのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
655件の「モニター台 usb」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モニタースタンド usb」、「モニター台 コンセント付き」、「ディスプレイ台 USB」などの商品も取り扱っております。
液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。 モニタ下にスペースを作る事で机上の収納力を上げて効率よく作業が出来ます。 手前にUSBハブを付けているのでUSB機器の抜差しが楽に出来ます。 机上ラック脚部底面はシリコンゴムが付いていて滑り止め、傷防止効果があります。 付属品のケーブルタイをご使用いただく事でUSBハブのケーブルが邪魔にならないように配線できます。
仕様 天板サイズ_W:560mm 天板サイズ_t:12mm 天板サイズ_D:240mm 個口数:1個口 ケーブル長:1.4m 付属品 ケーブルタイ×2 材質 天板:木製(MDF)+PVC貼りフレーム:アルミニウム 質量(kg) 約1.86 間口(mm) 560 耐荷重(kg) 5 フレーム色 ガンメタリック インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 組立方法 組立出荷 供給電流(mA) 400(全ポート合計) コンセント あり 通信速度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) アジャスター なし 引出し なし
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速のデータ転送に対応したUSB3.0規格のハブ付き。
仕様 組立式(工具付き プラスドライバーは付属していません。) 材質 本体/スチール、USBハブ/ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm) 590×254×80 有効内寸(mm) 560×250×67(ハブの下は47) 耐荷重(kg) 15
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶モニタ下の空間を有効活用できます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSBポートが3ポートあります。スマホとパソコンの通信や充電に便利です。液晶モニタの位置を上げることで、目線の位置を上げ液晶モニタを見やすくすることが出来ます。天板下の空間には使わないときのキーボードを収納することが出来ます。内寸は568mmあるのでフルキーボードの収納が可能です。奥行き200mmとスリムタイプになっており、奥行きの狭いデスクでも設置が可能です。
仕様 アジャスターの有無:なし ケーブル長:1.5m コード長:1800mm コネクタ規格:USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 供給電流:400mA(全ポート合計) 個口数:1個口 出荷形態:組立出荷 天板サイズ_D:200mm 天板サイズ_t:22mm 天板サイズ_W:600mm 天板部均等耐荷重:7kg 材質 スチール(エポキシ粉体樹脂塗装) 質量(kg) 1.8 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ インターフェース USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) 電源仕様 USB Aコネクタ メス×3(ダウンストリーム)、USB Aコネクタ オス×1(アップストリーム) コンセント あり 通信速度 480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) 引出し なし
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ポート合計で700mAhまで出力可能です。 タブレットなど、700mAh以上の出力を必要とする機器は使用できません。
材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 約2.56 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB A(メス)×3 荷姿 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×207×89 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m) 1.8 プラグ 2P 差込口 2P、2個 コンセント あり 引出し なし 最大供給電力(mA) (合計)700
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 3.8 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB A(メス)×6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 702×300×100 材質(フレーム) MDF(塩ビシート貼り) 材質(天板) スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 最大供給電力(mA) (合計)400
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。コンセント付きで電源確保がストレスフリー。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。
用途デスク上の整頓に。机上台、モニター台、液晶モニター台、机上ラック、電話台、ファックス台、プリンター台スタンドとして。 材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 15 組立時間 10~20分 コンセント あり 取扱説明書 (0.67MB) 引出し なし
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
当日出荷

材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 約3.64 ケーブル長(m) 1 コネクタ形状 USB A(メス)×3 荷姿 完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1000×207×89 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m) 1.8 プラグ 2P 差込口 2P、2個 コンセント あり 引出し なし 最大供給電力(mA) (合計)700
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックII。天板下に電源タップ(2口、計1500W)があり充電等に便利、左右どちらでも取り付け可能です。モニターを上に、棚下にキーボードやタブレット等PC周辺機器を収納するなどしてご利用いただけます。天板には配線用切り欠きあり、背板なしのオープンです。
材質 本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ机上設置面クッション材:EVA電源タップ:合成樹脂。2口合計1500Wまで 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 板厚(mm) 18 均等耐荷重(kg) 10 コンセント あり 引出し なし
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モニターの高さを上げる事で目線を上げて、姿勢を改善作業効率を上げる事ができます。 モニター下のスペースを有効活用でき机周りの整理整頓に役立ちます。 A4ファイルも収納出来る引出付です。 落ち着いた雰囲気が出せる木目柄です。 アジャスター付きでガタつきを防止する事が出来ます。
仕様 天板サイズ_W:540mm 天板サイズ_t:15mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 引出有効内寸:W335×D215×H35、W160×D215×H35 キーボード収納部内寸:W520×D250×H600 材質 天板部:木製(パーティクルボード)+プリント紙化粧板張りフレーム部:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装引出:ポリエステル綿麻混布 質量(kg) 約2.8 間口(mm) 540 使用工具 手袋 耐荷重(kg) 10(天板部:8、引出:1) フレーム色 ブラック 色(天板) 木目 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 コンセント なし アジャスター あり 引出し あり 六角レンチ(mm) 4 組立人数 1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

キーボードをモニターの下に収納できデスク作業のスペース確保に最適です。 ※製品には保護フィルムが貼っておりますので、剥がしてご使用ください。
材質 (本体)木製/パーティクルボード+PVCシート貼り、(滑り止め)発泡材 質量(kg) 1.75 耐荷重(kg) 15 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 572×221×70 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 542×206×55 コンセント なし 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 引出し なし
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトキーボード台
質量(kg) 2.82 ケーブル長(m) 1.5 コネクタ形状 USB A(メス)×3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×200×83 定格容量 電源タップ:15A・125V(合計1500Wまで) 電源コード(m) 1.8 プラグ 2P 差込口 2P、2個 コンセント あり 引出し なし 最大供給電力(mA) (合計)400
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 約1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×240×70/100 材質(フレーム) ABS 材質(天板) 木(MDF+PVC貼り) コンセント なし 引出し あり
1台
4,198 税込4,618
4日以内出荷

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。
質量(kg) 2.64 コンセント あり 引出し なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。 USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 薄型で持ち運びに便利なサイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
セット内容 取扱説明書 ポート数 (合計)4ポート 電源 バスパワー ケーブル長(m) 約1.5 インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA) 約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度 5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライ机上ラック
液晶ディスプレイの位置を上げる事で、目線を高くして姿勢をよくし液晶ディスプレイ全体を見易く出来ます。棚板前部、向かって左側に電源タップ、右側にUSB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0)×1ポート+USB2.0×2ポートがあります。スマホとパソコンの通信に便利です。横幅1000mmながらスチール製の丈夫な作りなので、フレーム左右2本で支えることができ、液晶ディスプレイ下の空間をより広く使うことができます。
材質 スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 質量(kg) 4.18 ケーブル長(m) 1 対応OS Windows:11/10/8.1/8/7、mac:macOS(BigSur) 11/macOS 10.12~10.15/OS X 10.8~10.11/Mac OS X 10.0~10.7/Mac OS 9.0~9.2 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種※USB3.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.0ポートが必要/また接続ケーブルについてもUSB3.0規格に準拠したUSB3.0ケーブルが必要です※パソコン・USB機器により対応できないものもあります コード長さ(mm) 180 インターフェース 【USB】Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 色(天板) ブラック 色(フレーム) ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 950×250 コネクタ 1 差込口 供給電流(A) コンセント あり 通信速度 5Gbps 引出し なし 供給電流(A) 15/125V コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

デスクスペースを広く快適に有効活用。使わない時キーボードやマウスを収納してデスク回りをすっきり目線を上げることで疲れにくい姿勢に!
材質 天板:化粧版、脚部:スチール 質量(kg) 1.9 質量(g) 1876 耐荷重(kg) 10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×250×80 コンセント なし 引出し なし
1台
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右のフレームを折りたたむことで3段階での横幅の調整ができ、レイアウト変更に柔軟に対応できます。デスクやディスプレイサイズによって机上台のサイズを合わせることが可能です。ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下に収納スペースを作ることでデスク周りを広く使えます。厚さ6mmまで置けるスマートフォンスタンド付きで、常にスマートフォンを視界に置けます。内寸W155×D109×H15mmの小物収納引き出し付きで、メモ用紙やペンなどの収納に役立ちます。スマートフォンを横置きできる簡易スタンドも付いています。前面にはUSBポートが付いているので周辺機器の接続等に便利です。
材質 ABS樹脂 質量(kg) 約1.3 ケーブル長(m) 約0.95 対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 インターフェース USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 520×200 供給電流(mA) 最大3500(全ポート合計)、最大1500(1ポート) コンセント あり 通信速度 5Gbps 引出し あり コネクタ形状-アップストリーム USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メス コネクタ形状-ダウンストリーム USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)Cコネクタ メス×1
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク上のスペースを有効活用!机上PCラック。デスク上のスペースを有効活用するのに便利な机上PCラックW600。天板高さ120mmです。モニターを上に、キーボードやノートPCを下のスペースに収納できます。配線用切り欠きあり。奥は背板なしのオープンです。側板は天板より32mm短い仕様です。底には薄いクッション材が貼ってあります。側板D216/板厚18mm。組み立て式(約10分)要プラスドライバー
材質 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 質量(kg) 約3 間口(mm) 600 耐荷重(kg) 10 内寸法(mm) (棚下)W560×H102 外寸(mm) W600×D250×H120 コンセント なし 引出し なし
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

机上台シリーズに取り付けられるUSBハブ。
材質 ABS樹脂 寸法(幅W×高さH)(mm) 98×53×32 アズワン品番 64-7665-34
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷